Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113686 Herst.-Nr.: 34239195 EAN/GTIN: 9003172013565 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM LONGLIFE C-TRIM Fächerscheibe ist der Spezialist für das Schleifen von Kanten. Ermöglicht wird dies durch verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe, was für eine hohe Stabilität sorgt. Ein besonderes Feature dieser Scheibe: der Trägerkörper kann sehr einfach getrimmt werden, wodurch Sie jederzeit auf neuem Leinen schleifen. Somit ist die C-TRIM das perfekte Werkzeug für Heimwerker und Profis auf der Suche nach einer langlebigen, leistungsstarken Fächerscheibe. Anwendungen: - Für den Kantenschliff sowie zur Schweißnahtbearbeitung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Vorteile: - LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
- Dank Trimmmöglichkeit kann die Scheibe zu 100% genutzt und immer auf neuem Leinen geschliffen werden
- Verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe sorgt für eine hohe Stabilität beim Kantenschleifen
- Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
- Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
- Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
Besonderheiten: - Perfekt zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Besonders lange Lebensdauer
- Trimmbarer Trägerkörper für 100%-ige Nutzung der Scheibe
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.136 kg | D x H: | 125 x 22,23 mm | Durchmesser: | 125 mm | Form: | 28N LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 40 | Nettogewicht: | 0.136 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | ZA 40 T- B | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | 20 | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009012002768 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,79* | € 3,68* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,94* | € 3,86* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,87* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,97* | € 3,89* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,00* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|