Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifsch. V2A 125mm K 40 Tyrolit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenschleifsch. V2A 125mm K 40 Tyrolit
Lamellenschleifsch. V2A 125mm K 40 Tyrolit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491179
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34239195
EAN/GTIN:
     9003172013565
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe Long Life Zirkonkorund, gewölbt

•Zirkonkorund
•Kunststoffteller
•Normbohrung 22,23 mm
•Hohe Zerspanungsleistung und hohe Standzeit
•Für Flächenschliff, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gerade
Körnung:
40
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Markenname:
TYROLIT
Herstellername:
TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG
Herstellerartikelnummer:
34239195
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,79*
1 Tag
250
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,96*
€ 3,82*
6 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,86*
Lager 6C8MS
148
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,87*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.