Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Trocken 25x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34214903
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34214903
EAN/GTIN:
     9003172006680
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer

Vorteile:
  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.211 kg
D x T x Y/AUFN:
25 x 45 x M14 mm
Durchmesser:
25 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.201 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
25.02.2005
Staerke:
45 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009011889827
Weitere Suchbegriffe: Hohlbohrer, fliesenbohrer 25mm, fliesenbohrer, diamant-bohrkrone 25mm, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.