Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 50x25x200 mm für CBN- & Diamantschleifscheiben C220 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-112055
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     112055
EAN/GTIN:
     9003171120554
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Anwendungen:
  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Besonderheiten:
  • Optimaler Schärfprozess
  • Guter Schärfeffekt
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
B x C x L:
50 x 25 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.439 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
220
Nettogewicht:
0.403 kg
Spezifikation:
50C 2208 C4 B22
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
ABB70
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.