Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamanttrennscheibe FOCUR SA 300x3x40 mm G PREMIUM Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Gruppe
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-102814
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     102814
EAN/GTIN:
     9003171028140
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe tyrolit
Die PREMIUM FOCUR SA Diamanttrennscheibe ist Ihr idealer Partner bei der stationären Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss. Im Vergleich zu gewöhnlichen Kunstharz-Trennscheiben bietet dieses Werkzeug eine um bis zu 25mal längere Standzeit. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Aggressivität dieser Scheibe, welche nicht zuletzt durch die Verwendung von Diamantkörnern erreicht wird.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss

Vorteile:
  • DIN 13236 Sicherheitsnorm
  • Höchste Aggressivität mit unglaublicher Standzeit dank innovativer Produktionstechniken und der Verwendung von Diamantkörnern
  • Bis zu 25-fach höhere Standzeit als Kunstharz gebundene Werkzeuge

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Grau- und Sphäroguss
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Extrem lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
40 mm
Bruttogewicht:
0.625 kg
D x T x H:
300 x 3 x 40 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
Diamant Trennsäge
Herkunftsland:
VN
Nettogewicht:
0.625 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
DCCI
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191502
Werkstoffeignung:
Guss
Warengruppe:
DPN20
EAN-Code Verpackung:
9009011028141
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.