Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamanttrennscheibe 100x1x20 mm D126 B PREMIUM Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-100660
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     100660
EAN/GTIN:
     9003171006605
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Schleifbockscheibe
Die PREMIUM Diamant-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall. Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden. Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Anwendungen:
  • Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

Vorteile:
  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Wir empfehlen:
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Besonderheiten:
  • Kühler Schnitt
  • Optimale Verschleißfestigkeit
  • Höchste Standzeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
D x T x H:
100 x 1 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
1A1R GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.034 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
01.Mai
Staerke:
1 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Warengruppe:
DPD10
EAN-Code Verpackung:
9009011006606
Weitere Suchbegriffe: diamantscheibe 100x1x20, schleifbockscheiben tyrolit, schleifbockscheibe, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.