|  |
 |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01651403Z Herst.-Nr.: P01651403Z EAN/GTIN: 3760171414804 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung Das digitale Thermometer C.A 876 der Geräteserie Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Es verfügt über eine eingebaute Infrarotsonde und einen Eingang für K-Thermoelemente.
Berührungslose Infrarot-Messung Messbereich: -20 bis +550 °C Emissionsgrad einstellbar von 0,1 bis 1 Verhältnis Abstand zu Zielfeld D/ø: 10/1 Laser-Zielvorrichtung Genauigkeit: ± 2 % der Skala oder 3 °C Auflösung: 1 °C Messung mit K-Thermoelementfühler Messbereich: -40 bis +1350 °C Genauigkeit: ± (0,1 % der Anzeige + 1 °C) Auflösung: 1 °C Weitere Informationen:  |  | Messwertspeicher: | false | Schnittstelle: | false | Anzeige: | digital | Mehrfachanzeige: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ B: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ K: | true | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ T: | false | Infrarot-Messung: | true | Separater Fühler: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, einstech thermometer, c.a876, ca876, c.a.876, c.a 876, ca 876 |
|  |  |
| |