|  |
 |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01295523 Herst.-Nr.: P01295523 EAN/GTIN: 3663653008143 |
| |
|
|  |  |
 | Neues Zubehör für die Isolationsmessung Mit dem neuen Zubehör können Sie bei Isolationsmessungen ganz gelassen bleiben! Die optimierten HV-Krokodilklemmen sorgen beim Anschluss an verschiedenste Objekt-Formen für perfekten Kontakt.
Zubehör für CHAUVIN ARNOUX Isolationsmesser 10 - 15 kV (C.A 6550 / C.A 6555). Länge: 3 m. Farbe: schwarz. Mit Krokodilklemme Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messkabel | Set-Ausführung: | false | Stecktechnik: | sonstige | Mit Koffer/Tasche: | false | Max. Arbeitsspannung: | 15000 V | Zubehör: | true | Ersatzteil: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |