Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Messleitung 5 kV (15m) mit Krokodilklemme (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Messleitung 5 kV (15m) mit Krokodilklemme (rot)
HV-Messleitung 5 kV (15m) mit Krokodilklemme (rot)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01295512
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295512
EAN/GTIN:
     3663653008082
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
chauvin arnoux messleitung
messkabel
Neues Zubehör für die Isolationsmessung
Mit dem neuen Zubehör können Sie bei Isolationsmessungen ganz gelassen bleiben! Die optimierten HV-Krokodilklemmen sorgen beim Anschluss an verschiedenste Objekt-Formen für perfekten Kontakt.

Zubehör für CHAUVIN ARNOUX Isolationsmesser 5 kV (C.A 6505 / C.A 6545 / C.A 6547 / C.A 6549). Länge: 15 m. Farbe: rot. Mit Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
sonstige
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
5000 V
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,73*
€ 375,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.