Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Trommel mit 50m Messleitung - blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01295265
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01295265
EAN/GTIN:
3663653003452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Qualitativ hochwertiges Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und spezifischen Erdwiderständen. 50 m Messleitung aufgewickelt auf Trommel mit Griff. Farbe: blau.
... >
Lager CGDJS
>
Zubehör
>
Diverses Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trommel mit 100m Messleitung - blau
Chauvin Arnoux
P01295264
€ 113,73*
Ähnlich
Trommel mit 100m Messleitung - grün
Chauvin Arnoux
P01295266
€ 113,52*
Ähnlich
Trommel mit 100m Messleitung - rot
Chauvin Arnoux
P01295261
€ 108,78*
Ähnlich
Trommel mit 150m Messleitung - blau
Chauvin Arnoux
P01295263
€ 158,53*
Ähnlich
Trommel mit 150m Messleitung - rot
Chauvin Arnoux
P01295260
€ 157,76*
Ähnlich
Trommel mit 30m Messleitung - grün
Chauvin Arnoux
P01295268
€ 64,93*
Ähnlich
Trommel mit 30m Messleitung - schwarz
Chauvin Arnoux
P01295267
€ 72,89*
Ähnlich
Trommel mit 50m Messleitung - rot
Chauvin Arnoux
P01295262
€ 94,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.