Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5005 Analog-Multimeter inkl. Minizange MN 89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5005 Analog-Multimeter inkl. Minizange MN 89
C.A 5005 Analog-Multimeter inkl. Minizange MN 89
C.A 5005 Analog-Multimeter inkl. Minizange MN 89
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196523E
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196523E
EAN/GTIN:
     3760171419533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Beschreibung
Das C.A 5005 ist ein analoges Multimeter zu einem günstigen Preis, das alle Messanforderungen von Elektrikern erfüllt.
Das Gerät wird mit einer Strommesszange (zum direkten Ablesen) von Wechselstromstärken von bis zu 200 A AC geliefert.

Technische Daten:
Gleichspannung: 100 mV bis 600 V (8 Messbereiche)
Wechselspannung: 10 V bis 600 V (5 Messbereiche)
Gleichstromstärke: 50 µA bis 10 A (6 Messbereiche)
Wechselstromstärke: 3 A bis 240 A (5 Messbereiche) mit mitgelieferter Minizange MN89
Automatische Nullstellung
Kontrolllampe "Voltest" bei anliegender Spannung am Ohmmeter
Typische Genauigkeit: 1,5 %
Innenwiderstand: 20 kΩ/V
Widerstand: 10 kΩ und 1 MΩ
Akustische Durchgangsprüfung: R < 50 Ω
dB-Skala (Wechselspannung)
Kontrolllampe für Sicherung
Abmessungen: 160 x 105 x 56 mm
Gewicht: 500 g
IP53
Verwendung bei allen Anlagen mit CAT III 600 V gemäß IEC/EN 61010-1 Ausgabe 2 oder darunter
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP53
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
300 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
analog
Messbereichswahl:
manuell
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
1 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Minimalwertspeicher:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a5005, ca5005, c.a.5005, c.a 5005, ca 5005
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,70*
€ 536,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103060Z
ab € 6,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,06*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295452Z
ab € 24,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037A
ab € 67,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 62,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120415
ab € 176,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.