Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 922 Handscope 2x20 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
C.A 922 Handscope 2x20 MHz
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01192200
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01192200
EAN/GTIN:
     3663653008334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Multimeter
Multitester
Oszilloskop
Beschreibung
Das stoßgeschützte HANDSCOPE CA 922 liegt hervorragend in der Hand. Der große, LED-beleuchtete TFT-Farbbildschirm des bedienerfreundlichen Geräts bietet eine perfekte Datendarstellung.
Die Bedienung wird durch verständliche Symbole zur Funktionsauswahl und eine interaktive, jederzeit zugriffsbereite Hilfe in mehreren Sprachen vereinfacht.

Das HANDSCOPE vereint durch die 2 isolierten Kanäle drei Geräte in einem:
- Oszilloskop bis 20 MHz 2 komplett isolierte Kanäle, 600 V CAT III – Bandbreite: 20 MHz – 2 GS/s - 5 mV bis 200 V/div und 25 ns bis 200 s/div
- Multimeter mit 8.000 Punkte-Anzeige und Leistungsmessung
- Oberschwingungsanalysator bis zum Rang 31 (bei einer Grundschwingung von 40 bis 450 Hz).

Die 2 MB-Speicherkapazität ermöglicht eine Speicherung von Messdaten und im Multimeter-Modus die grafische Aufzeichnung von bis zu 2.700 Messungen (über 5 Minuten bis zu 1 Monat).
Die Datenübertragung erfolgt über optisches isoliertes USB mit dem SCPI-Protokoll. Dadurch ist mit der Software SX-METRO die Geräte-Konfiguration aus der Ferne möglich.

Das Produkt wurde zur Optimierung der Umweltbilanz nach strengen ökologischen Gesichtspunkten entwickelt und es wird eine 3-jährige Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku/Netz
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
5 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
false
Temperaturmessung:
true
Frequenzbandbreite:
20 MHz
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux multimeter, handoszilloskop, multimeter catiii, c.a922, ca922, c.a.922, c.a 922, ca 922
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,02*
€ 1.531,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,80*
€ 1.513,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.259,48*
€ 1.498,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,75*
€ 1.456,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,39*
€ 1.424,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,81*
€ 1.423,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-METRO/P
ab € 332,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0099
ab € 1.512,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0108
ab € 166,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102188
ab € 929,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.