Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1725 Drehzahlmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1725 Drehzahlmesser
C.A 1725 Drehzahlmesser
C.A 1725 Drehzahlmesser
C.A 1725 Drehzahlmesser
C.A 1725 Drehzahlmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01174810
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01174810
EAN/GTIN:
     3760171413821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehzahl-Meßgerät
Beschreibung
Der C.A 1725 ist über seinen Drehschalter einfach zu bedienen. Messungen können in verschiedenster Weise berührungslos oder mit Kontakt erfolgen.

Bei einer berührungslosen optischen Messung wird eine Reflexmarke auf das zu messende Objekt geklebt.
Bei Messungen mit Kontakt unter Verwendung von Zubehör werden durch einen mechanischen Adapter (Zylinder, Konus oder Messrad) Drehgeschwindigkeiten in Impulse umgewandelt, die wiederum durch den Drehzahlmesser aufgenommen werden.

In der Digital-Anzeige werden ein Bargraph mit 42 Segmenten, eingestellte Funktionen, Alarm-Grenzwerte usw. angezeigt.
Auf die 7 Maßeinheiten (U/min, RPM, Hz usw.) kann direkt über den Drehschalter zugegriffen werden und jeder Taste ist genau eine Funktion zugeordnet (MIN MAX, Glättung, Warn-Grenzwerte usw.).
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Berührungslose Drehzahlmessung (optisch):
true
Mechanische Drehzahlmessung:
true
Messung der Oberflächengeschwindigkeit:
false
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, c.a1725, ca1725, c.a.1725, c.a 1725, ca 1725, Drehzahlmessgerät, drehzahlmesser digital, digitaler drehzahlmesser, elektronischer drehzahlmesser, drehzahlmesser mechanisch, drehzahlmessgeräte, drehzahlmesser optisch, drehzahl messen, drehzahlmessung, drehzahlerfassung, optische drehzahlmessung, mechanische drehzahlmessung, Drehzahlmesser mit Speicher, Drehzahlmessgerät mit Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,36*
€ 513,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,75*
€ 494,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01174903
ab € 35,48*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101797
ab € 60,34*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01174902
ab € 120,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101785
ab € 35,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295293
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.