Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsätze (Satz mit 3 Stück)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aufsätze (Satz mit 3 Stück)
Aufsätze (Satz mit 3 Stück)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01174903
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01174903
EAN/GTIN:
     3663653000833
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Ersatz-Aufsätze zu "Satz mechanischer Adapter" (P01174902). Konischer Aufsatz: Mindestdurchmesser des zu messenden Wellenendes: 5 mm. Zylindrischer Aufsatz: Zur Messung an Wellenenden oder Achsen mit mehr als 5 mm Ø oder auf flachen Teilen. Messrad für die Lineargeschwindigkeit: Ø des Messrads: 31,83 mm | Ablaufumfang: 10 cm ± 0,1 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,09*
€ 54,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,51*
€ 54,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,11*
€ 51,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,87*
€ 49,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,06*
€ 48,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,22*
€ 41,91
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01174810
ab € 361,75*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01174830
ab € 473,17*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01174902
ab € 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.