Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
C.A 8331 Leistungs- und Energieanalysator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01160511
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01160511
EAN/GTIN:
3760171418949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stärken
Direkter Zugriff auf wichtigste Funktionen (Einstellungen usw.)
Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.)
Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen
Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm
Netzunabhängig für 13 Stunden
Beschreibung
Alle Parameter auf einen Blick
Der Qualistar+ C.A 8331 ist besonders geeignet für Wartungs- und Prüfdienste in industriellen und gewerblichen Anlagen. Er liefert ein sofortiges Abbild der wichtigsten Netzqualitätsparameter.
Das kompakte, handliche Gerät bietet zusätzliche Berechnungs- und Bedienfunktionen. Der C.A 8331 verfügt über jeweils 3 Spannungs- und Stromeingänge.
Die verwendeten Stromwandler werden bei Ihrem Anschluss vom C.A 8331 automatisch erkannt. Es können verschiedene Stromwandler angeschlossen werden und die Einstellung der Übersetzungsverhältnisse ermöglicht ein direktes Ablesen der Messwerte.
Der Qualistar+ ist für eine Verwendung vor Ort konzipiert:
Durch seine Vielzahl an Funktionen ist der Qualistar+ C.A 8331 vielseitig einsetzbar. Er kann in Anlagen der Kategorie CAT III bis 1000 V und der Kategorie CAT IV bis 600 V verwendet werden.
Für die Verarbeitung der mit dem Qualistar gemessenen Werte stehen die Software PAT standardmäßig und die Software Dataview® optional zur Verfügung.
Technische Daten
Spannung und Strom (TRMS, AC+DC), Frequenz
Leistungen: W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ
Energiewerte: Wh, varh, VAh, VADh, BTU, TEP, toe, Joule
Oberschwingungen der Ränge 0 bis 50
Flicker (Pst und Plt)
Aufzeichnung einer Parameterauswahl über einen Zeitraum vom 4 Stunden bis 2 Wochen
Ermittlung des Peak-Werts
Darstellung als Vektordiagramm
IP53 / IK08
USB-Schnittstelle
Abmessungen: 240 x 180 x 55 mm; Gewicht: 1,9 kg
Zur Ansicht der in anderen Sprachen verfügbaren Dokumente
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku/Netz
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
graphisch
Oberwellenmessung:
true
Blindleistung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
5
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
false
Spannungsmessbereich/AC direkt:
2 V | 1000 V
... >
Lager CGDJS
>
Leistung - Energie - Störungsanalyse
>
Analysatoren für Drehstromnetze
Weitere Suchbegriffe:
strommesszangen chauvin arnoux
,
netzanalysator
,
c.a8331
,
ca8331
,
c.a.8331
,
c.a 8331
,
ca 8331
,
netzanalyse messgerät
,
netzanalysegerät
,
leistungsanalysator
,
leistungsanalyse messgerät
,
leistungsanalysegerät
,
oberwellen messgerät
,
netzqualität messgerät
,
netzqualitätsanalysator
,
netzanalyse
,
netzanalyse messung
,
leistungsanalyse
,
oberwellenanalyse
,
oberwelle
,
oberwellen
,
oberwellenmessung
,
netzqualität prüfen
,
netzqualität messen
,
netzqualitätsanalyse
,
netzqualitätsmessung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.024,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,77*
€ 2.409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,99*
€ 2.390,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,66*
€ 2.334,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.941,42*
€ 2.310,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter-Gehäuse Essailec
Chauvin Arnoux
P01102131
€ 1.877,49*
Zubehör
Adaptergehäuse 5A
Chauvin Arnoux
P01101959
€ 1.421,78*
Zubehör
Ampflex A193 - 800mm (Ø 250 mm)
Chauvin Arnoux
P01120531B
€ 335,51*
Zubehör
Bildschirm-Schutzfolie für Qualistar
Chauvin Arnoux
P01102059
€ 53,91*
Zubehör
BNC-Adapter für E3N / E27
Chauvin Arnoux
P01102081
€ 117,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux P01120526B Flexibler Stromwandler Rogowski-Spule, für CA8230
Chauvin Arnoux
P01120526B
€ 231,02*
Zubehör
Netzadapter PA30W
Chauvin Arnoux
P01102057
€ 151,84*
Zubehör
Satz farbige Kennzeichnungsteile
Chauvin Arnoux
P01102080
€ 53,84*
Zubehör
Satz von 2 Magnetmessspitzen rot / schwarz - 4A - 1000V CAT III / 600V CAT IV
Chauvin Arnoux
P01103058Z
€ 50,00*
Zubehör
Satz von 4 Messleitungen, 4 Krokodilklemmen und 1 Satz Kennzeichnungsteile
Chauvin Arnoux
P01295476
€ 136,31*
Zubehör
Satz von 5 Messleitungen, 5 Krokodilklemmen und 1 Satz Kennzeichnungsteile
Chauvin Arnoux
P01295483
€ 163,55*
Zubehör
Software DataView
Chauvin Arnoux
P01102095
€ 585,50*
Zubehör
Transporttasche Nr. 21 - 190 x 250 x 60 mm
Chauvin Arnoux
P01298055
€ 121,61*
Zubehör
Transporttasche Nr. 22 - 355 x 255 x 235 mm
Chauvin Arnoux
P01298056
€ 177,65*
Zubehör
Verbindungskabel USB-A <--> USB-B
Chauvin Arnoux
P01295293
€ 40,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.