Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
PEL 104 Leistungs- und Energierecorder ohne Stromwandler
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01157154
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157154
EAN/GTIN:
     3663653007467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stärken
Kompaktes Gehäuse mit Magnethalterung
Vernetzbar über WiFi, GPRS, LAN (Ethernet), Bluetooth und USB
Android-App
Selbstversorgt über seine Spannungseingänge bis 600 V
Ständige Datenaufzeichnung im Takt bis herunter zu 200 ms
Messungen gemäß Norm IEEE 1459
4 Spannungs- und 3 Stromeingänge

Beschreibung
Der Leistungs-Datenlogger PEL104 misst und speichert sämtliche wichtigen Daten für eine genaue Analyse des Energieverbrauchs. Der PEL104 lässt sich ohne Netzunterbrechung einbauen und benutzen.

Ergonomie
Als tragbares, robustes und kompaktes Gerät mit Magnethalterung lässt sich der PEL104 einfach einbauen, wie z.B. in einen Schaltschrank. Der Recorder verfügt über 3 Eingänge für Spannung und 3 Eingänge für Strom. Keine Probleme mehr mit Batterien oder Akkus, da sich das Gerät mit dem mitgelieferten Zubehörteil über die Phase selbst mit Strom versorgt.
Sein beleuchtetes LC-Display zeigt drei Messwerte digital an und ist hervorragend ablesbar.
Der PEL 104 ist mit einer SD-Speicherkarte ausgerüstet, in der sich die Messdaten von mehreren Jahren speichern lassen — eine ideale Funktion für längere Messkampagnen.

Messungen
Der PEL104 ist für alle Netzarten geeignet und erkennt automatisch die angeschlossenen Sensoren. Er misst Spannungen bis zu 1000 VAC/VDC und Ströme bis zu 10 kAAC / 5 kADC. Durch den großen Messumfang kann er Leistungen bis zu 10 GW/Gvar/GVA und Energien bis zu 4 EWh/EVAh/Evarh aufzeichnen.
Weiterhin verfügt er über einen Alarm-Modus. Der Benutzer kann Alarmschwellen eingeben und eine Liste der Alarm-Vorkommnisse wird erstellt.

Extrem gut vernetzbar
Der PEL104 verfügt über eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten: USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi und GPRS.
Mit dem neuen GPRS-Verfahren kann der Benutzer eine SIM Karte in seinen PEL-Recorder stecken und so über eine GSM-Verbindung drahtlos mit ihm kommunizieren. Da sich Messkampagnen oft über mehrere Tage oder Wochen erstrecken, besteht so die Möglichkeit, die einwandfreie Funktion des PEL-Recorders zu überprüfen.
Durch diese Verfahren lassen sich die Messungen in Echtzeit verfolgen und die gemessenen Daten weltweit übermitteln.
Bei einem Alarm kann sich der Benutzer automatisch eine E-Mail schicken lassen.

Android
Vor Ort können durch eine Android-App die Funktion des PEL kontrolliert und seine Einstellungen geändert werden.

Softwares
Mit der Software PEL Transfer lassen sich die in den PEL100-Recordern gespeicherten Daten problemlos auswerten. Durch die verschiedenen Leistungsmesskampagnen kann die Software automatisch Energieverluste entdecken.
Neuheit: Die Software berechnet direkt die Kosten der verbrauchten Energien und zeigt sie in der jeweils ausgewählten lokalen Währung an.
Die Software-Plattform DATAVIEW kann automatisch Berichte erstellen. Der Benutzer kann für die verschiedenen Messwerte Alarmgrenzen eingeben und erhält so individualisierte Messberichte.

Einige technische Daten
5 Messungen pro Sekunde gleichzeitig in jeder Phase
Wirk-, Schein-, Blindleistung
Phase: cos phi, tan phi, PF
THD Oberwellen
IP54
Zur Ansicht der in anderen Sprachen verfügbaren Dokumente
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku/Netz
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Oberwellenmessung:
true
Blindleistung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
false
Spannungsmessbereich/AC direkt:
10 V | 1000 V
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, datenlogger spannung, datenlogger, chauvin stromwandler, PEL 104, energiemesser, energie messgerät, energierecorder, energielogger, elektrische energie messgerät, messgerät für energie, energie datenlogger, elektrische leistung messgerät, elektrische leistungsmessung, leistungsmesser, leistung messgerät, drehstrom leistungsmessung, leistungsmessung drehstrom, messgerät für leistung, leistungslogger, powerlogger, elektrische energie messen, elektrische energie messung, elektrische energiemessung, elektrische leistung messen, elektrische leistung messung, energie loggen, energie aufzeichnen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.950,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,73*
€ 2.489,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,82*
€ 2.463,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.049,85*
€ 2.439,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,46*
€ 2.369,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,66*
€ 2.321,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.655,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.376,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120526B
ab € 199,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120531B
ab € 292,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102081
ab € 85,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120594
ab € 216,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120593
ab € 182,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120592
ab € 175,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101967
ab € 151,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102149
ab € 13,47*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
669829-23
ab € 20,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
669829-21
ab € 20,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120323B
ab € 331,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.