| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01146011 Herst.-Nr.: P01146011 EAN/GTIN: 3663653001038 |
| | |
|
| | |
| Stärken Erdungsmessung mit Schleifenimpedanzmessung Durchgangsprüfung mit 0,2 A Isolationsprüfung FI/RCD-Prüfung: Auslösezeit und Auslösestrom
Beschreibung Mit dem kompletten und leichten Multifunktionsprüfer C.A 6131 können alle Messungen und Prüfungen vorgenommen werden, die notwendig sind, damit eine elektrische Anlage von Kontrollstellen und Wartungsdiensten eingestuft werden kann.
Ergonomie Die Bedienung des C.A 6131 ist einfach. Jedem Bedienelement auf der Vorderseite ist nur eine Funktion zugwiesen. Seine Ergonomie wurde für eine vereinfachte Bedienung unter allen Bedingungen entwickelt: Klappstütze zum Aufstellen auf einem Tisch 4-Punkt-Tragegurt für einen mühelosen Freihandbetrieb Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine gute Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen Anschlüsse mit genauer Beschriftung (L, N, PE, +, com) zur Vermeidung von Anschlussfehlern externe Sonde für die Fernbedienung bei Prüfungen 3-polige Messleitung für direkte Messungen an Steckern des Typs E
Messfunktionen Mit dem C.A 6131 können die Spannung, der Durchgangswiderstand, der Widerstand und die Isolation von Schleifen gemessen werden. Die Messung der Stromstärke kann über eine externe Zange erfolgen. Die Prüfung von Fehlerstrom-Schutzschaltern vom Typ A & AC kann im Rampen- oder Impuls-Modus erfolgen. Der C.A 6131 zeigt darüber hinaus die Drehfeldrichtung an. Das Testergebnis (i.O./nicht i.O) wird sofort auf dem C.A 6131 angezeigt.
Wichtigste technische Daten Spannungsmessung: 550 V AC/ 800 V DC Durchgangswiderstand bis 200 mA Widerstand von 1 bis 99,99 kΩ Isolation: Prüfspannung 250 V und 500 V, Messung bis 999 MΩ Schleife Zs (Z L-PE) ohne Auslösung: von 1 bis 2000 Ω, Berechnung des Ik Schleifen mit hohem Messstrom Zs (Z L-PE) mit Auslösung und Zi (Z L-N oder Z L-L), von 0,1 bis 400 Ω, Berechnung von Ik Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ AC & A: 30mA, 100mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA Fehlerstrom-Schutzschalter im Impuls-Modus: Auslösezeit Fehlerstrom-Schutzschalter im Rampen-Modus (30 mA): Auslösestrom Drehfeldrichtung: von 45 bis 550 V; 45 bis 65 Hz Weitere Informationen: | | Messwertspeicher: | false | Schnittstelle: | false | Anzeige: | digital | Niederohmmessung: | true | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | true | Spezifische Erdungsmessung: | false | Druckeranschluss: | false | Grenzwertanzeige: | true | Drucker integriert: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | true | Überspannungsableiterprüfung: | false | Erdungsmessung: | false | Isolationswiderstandsmessung: | true | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F | Drehfeldprüfung: | true | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | Fernbedienung des Prüfgerätes: | false | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | false | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | false | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: | false | Strukturierter Messwertspeicher: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c.a6131, ca6131, c.a.6131, c.a 6131, ca 6131, anlagentester, anlagenprüfer, din vde 0100, vde 0100 messgerät, vde 0100 prüfung, installationsmessgerät vde 0100, messgerät vde 0100, vde installationstester, vde 0100 tester, vde messgerät, installationsprüfung, anlagenprüfung |
| | |
| |