Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange MN73A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange MN73A
Stromzange MN73A
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120439
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120439
EAN/GTIN:
     3663653001298
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Zubehör für Installationstester C.A 6133. Zange mit Umschließungs-Ø von 20 mm. Ermöglicht die Messung von Strömen von 10 mA bis 200 A.
Weitere Informationen:
Set-Ausführung:
false
Strombelastbarkeit:
300 A
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Zubehör:
false
Ersatzteil:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,17*
€ 480,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,03*
€ 464,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01146011
ab € 592,08*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01146013
ab € 669,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.