Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6528 Isolationsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6528 Isolationsmesser
C.A 6528 Isolationsmesser
C.A 6528 Isolationsmesser
C.A 6528 Isolationsmesser
C.A 6528 Isolationsmesser
C.A 6528 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01140838
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140838
EAN/GTIN:
     3663653007429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
durchgangsprüfer chauvin
durchgangsprüfer
Beschreibung
Der Isolationsprüfer CA 6528 eignet sich für Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Geräten wie Motoren, Kabeln usw. Mit der Transporttasche für „Freihandbetrieb“ ermöglicht der CA 6528 uneingeschränktes Arbeiten vor Ort. Die stoßdämpfende Hülle mit Standbügel gewährleistet Stabilität bei aufgestelltem Prüfer.
Das große LCD-Display ermöglicht dank seiner Doppelanzeige die gleichzeitige Anzeige des Isolationswertes und der tatsächlichen Prüfspannung, und die Display-Beleuchtung sorgt für perfekte Lesbarkeit unter allen Umständen.
Das Megohmmeter CA 6528 führt Widerstands-, Isolations- und Durchgangsmessungen gemäß den geltenden internationalen Normen durch: IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100... Die Durchgangprüfung erfolgt mit Messleitungskompensation. Die Isolationsmessung ist im manuellen, gesperrten oder zeitgesteuerten Modus möglich. Bei der Spannungsmessung zeigt ein Indikator den Akkuladestand an.
Der CA 6528 zeigt die Testergebnisse sofort an, das Display wird nämlich rot, sobald der Schwellenwert überschritten wird.
Gefährliche Spannung (> 30V) wird vom CA 6528 automatisch erkannt, in diesem Fall ist eine Isolationsprüfung nicht möglich.

Technische Daten:
Spannung: 0 bis 700 VAC/DC
Isolationsprüfung: bis zu 11GΩ
Durchgangsprüfung: 0,02Ω bis 40Ω
Widerstand: 1Ω bis 420kΩ
Automatische Erkennung wenn eine Spannung anliegt
Erfüllt IEC 61557-1-2-4-10
Elektrische Sicherheit: IEC 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-034 - 600V CAT IV
IP 40
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 MOhm | 11000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
false
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6528, ca6528, c.a.6528, c.a 6528, ca 6528, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Niederohmtester, Niederohmprüfer, Niederohmmesser, Niederohmmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Niederohm, Niederspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295289Z
ab € 18,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.