Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6422 Erdungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
C.A 6422 Erdungsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01127012
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01127012
EAN/GTIN:
     3663653001595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät chauvin arnoux
erdungsmessgerät
Stärken
Widerstand 2-Pol bis 50kΩ / Erde 3-Pol bis 2kΩ
Automatische Stabilisierung der Messungen / Autonomie > 2000 3-Pol-Erdmessungen

Beschreibung
Der wasserdichte und robuste CA 6422-Erdungsprüfer ist für den intensiven Feldeinsatz geeignet. Dieser Prüfer ermöglicht 2-Pol- und 3-Pol-Erdmessungen. Die Anschlüsse sind mit Text und Farbkodierung eindeutig gekennzeichnet.
Alle Messungen und Funktionen liegen direkt an der Gerätevorderseite und lassen sich auch mit Handschuhen bedienen.
Der CA 6422 verfügt über ein beleuchtetes LCD-Display, das eine ausgezeichnete Lesbarkeit bietet. Eine Warnlampe zeigt das Vorhandensein gefährlicher Spannung an, während das blinkende Symbol NOISE (Rauschen) das Vorhandensein von Störspannungen anzeigt.

Technische Daten
• Widerstand 2-Pol: von 0,05Ω bis 50kΩ
• Erde 3-Pol: 0,5Ω bis 2kΩ
• Messmodus: einzeln oder kontinuierlich
• Stromversorgung: 6 LR6- oder AA-Batterien
• Erfüllt IEC 61557-1 und IEC 61557-4
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Interner Speicher:
false
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Testfrequenz:
128 Hz | 256 Hz
Weitere Suchbegriffe: c.a6422, ca6422, c.a.6422, c.a 6422, ca 6422
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,01*
€ 565,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,14*
€ 552,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0302
ab € 14,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0122
ab € 13,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298006
ab € 83,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102017
ab € 84,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102021
ab € 224,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.