Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m
C.A 6474 Adapter für Hochspannungsmasten (PYLON BOX) + 4 AmpFlex 5m
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01126510
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01126510
EAN/GTIN:
     3663653000581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät chauvin arnoux
erdungsmessgerät
Beschreibung
Der C.A 6474 ergänzt den Erdungsmesser C.A 6472 für Messungen an Hochspannungsmasten

Mit dem C.A 6474 können in Verbindung mit dem C.A 6472 folgende Messungen erfolgen:

Gesamterdungswiderstand der Masten
Erdungswiderstand der einzelnen Mastfüße
Gesamtimpedanz der Leitung
Verbindungsqualität des Erdseils
Aktive Messung (Strom über C.A 6472)
Passive Messung (Verwendung von Störspannungen)
Wichtigste technische Daten:

Messbereich: 0,001 Ω bis 99,99 kΩ
Auflösung: 0,001 Ω bis 10 Ω
Spannung: 16 bis 32 VRMS
Frequenz: 41 Hz bis 5,018 Hz
Erdungswiderstandmessung mit Erder: 0,01 Ω bis 100 kΩ
Schutzart: IP53
Abmessungen: 272 x250 x128 mm - Gewicht: 3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: c.a6474, ca6474, c.a.6474, c.a 6474, ca 6474
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.922,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.048,44*
€ 8.387,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.023,44*
€ 8.357,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.936,57*
€ 8.254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.922,92*
€ 8.238,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01126511
ab € 8.314,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01299930
ab € 9.451,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.