Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6460 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6460 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser
C.A 6460 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01126501
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01126501
EAN/GTIN:
     3760171413371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
ohmmeter
Beschreibung
Erdungs- und Bodenwiderstandsmesser

Das Gerät C.A 6460 verfügt über ein robustes und dichtes Gehäuse, ist einfach zu bedienen und wurde speziell für den Einsatz vor Ort entwickelt.

Überall dort, wo es erforderlich ist, einen Erder zu setzen oder eine vorhandene Erdung zu überprüfen, ermöglicht es eine genaue, zuverlässige und schnelle Diagnose unter besten Komfort- und Sicherheitsbedingungen.

Prüfgerät mit 3 Funktionen: Messung von Erdungs-, Boden- und Übergangswiderständen
Messbereich: 0,01 bis 2000 Ω (3 automatische Messbereiche)
Übergang vom 4-Leiter-Verfahren zum 3-Leiter-Verfahren mit Hilfe eines unverlierbaren Kurzschlussstegs zwischen E - ES
3 Kontrollleuchten zur Validierung der Messungen
Messfrequenz: 128 Hz
einfacher Anschluss der Staberder über farblich gekennzeichnete Klemmen
große beleuchtete Digitalanzeige mit 2.000 Punkten
Stromversorgung: 8 Batterien 1,5 V für eine ständig überwachte durchschnittliche Betriebsdauer von 4.500 Messungen zu 15 s
dichtes Gehäuse nach IP53 mit Klappdeckel und Transportgriff
gemäß IEC 61557 -1 und -5
Elektrische Sicherheit: EN 61010
Abmessungen: 273 x 247 x 127 mm; Gewicht: 2,8 kg
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
true
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
false
Interner Speicher:
false
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Testspannung:
42 V
Testfrequenz:
128 Hz
Weitere Suchbegriffe: c.a6460, ca6460, c.a.6460, c.a 6460, ca 6460
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 923,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,04*
€ 1.098,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,34*
€ 1.069,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,70*
€ 1.058,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,23*
€ 1.028,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,79*
€ 1.004,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,21*
€ 993,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102028
€ 41,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102024
€ 570,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102025
€ 678,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102040
€ 357,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102022
€ 324,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102023
€ 517,74*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.