Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE MH60 CVH für Oszilloskope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE MH60 CVH für Oszilloskope
ZANGE MH60 CVH für Oszilloskope
ZANGE MH60 CVH für Oszilloskope
ZANGE MH60 CVH für Oszilloskope
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120612
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120612
EAN/GTIN:
     3663653000413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Beschreibung
Die Strommesszange MH60 wurde entwickelt für den einfachen und bequemen Einsatz mit Oszilloskopen: Einfach den Leiter umschließen und den Strom messen. Es sind Strommessungen bis 100 A mit hoher Bandbreite möglich.
Die MH60 ist kompakt und ihr Umschließungsdurchmesser beträgt 26 mm. Sie ist für viele Einsatzbereiche geeignet: Leistungselektronik, Kfz-Technik, Produktion von Elektro-Artikeln usw …
Die MH60 kann über einen Netzadapter oder über das fest vergossene µUSB-Anschlusskabel vom Oszilloskop mit Strom versorgt werden. Der eingebaute NiMH-Akkumulator ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb von ca. 8 Stunden.

Wichtigste technische Daten:
• Stromstärke: von 10 mA bis 100 A AC+DC (140 ASpitze)
• Ausgangssignal: 10 mV/A
• Bandbreite: 1 MHz
• Zuschaltbare Filter: 30 kHz, 3 kHz
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.01 A | 100 A
Strommessbereich/DC:
0.01 A | 100 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
26 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,43*
€ 616,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,06*
€ 610,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01296049Z
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.