|  |
 |
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01120571 Herst.-Nr.: P01120571 EAN/GTIN: 3760171416068 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung Die Serie MA200 umfasst flexible Stromwandler zur Messung hoher Frequenzen, die eine Visualisierung und Messung sich stark ändernder Ströme mit großer Amplitude in Elektronik und Elektrotechnik ermöglichen.
Die isolierten Stromsonden für Oszilloskope weisen eine Bandbreite von 1 MHz auf und ermöglichen die Analyse von komplexen Strömen, von Transienten in der Stromversorgung, Schweißstationen usw. Wichtigste technische Daten:
Messbereich: 500 mA AC bis 3.000 A AC Einen oder zwei Messbereiche Bandbreite bis 1 MHz 3 Umschließungsdurchmesser: 45 mm, 70 mm und 100 mm 600 V CAT IV / 1000 V CAT III Weitere Informationen:  |  | Messkreiskategorie: | CAT IV | Schnittstelle: | false | Kapazitätsmessung: | false | Frequenzmessung: | false | Temperaturmessung: | false | Max. Spannung Messkreiskategorie: | 600 V | Messbereichswahl: | manuell | Stromart: | AC | Strommessbereich/AC: | 0.5 A | 300 A | Widerstandsmessbereich: | false | Zangenöffnung: | 70 mm | Echteffektivwertmessung (TRMS): | false | Durchgangsprüfung: | false | Leistungsmessung: | false | Ableitstrommessung: | false | Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: | false | Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: | false | Oberwellenmessung: | false | Spannungsmessung/AC: | false | Spannungsmessung/DC: | false | Analoge Balkenanzeige: | false | Mehrfachanzeige: | false | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |