Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGE Y7N CV OSZILLOSKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZANGE Y7N CV OSZILLOSKOP
ZANGE Y7N CV OSZILLOSKOP
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01120075
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120075
EAN/GTIN:
     3760171412626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Beschreibung
Die Modellreihe „Y“ umfasst Zangenstromwandler, die aufgrund der Form ihrer Zangenbacken und ihres Umschließungsdurchmessers Wechselströme bis 600 A an Kabeln mit einem Durchmesser bis 30 mm oder an Schienen bis 62x5 mm in Anlagen bis CAT III 600 V oder CAT IV 300 V messen können.

In Verbindung mit einem Oszilloskop kann dieser isolierte Stromwandler mit seinen 2 Messbereichen verwendet werden, um Scheitelstromstärken bis 1.200 A mit einer Bandbreite von bis zu 10 kHz darzustellen.

Wichtigste technische Daten des Modells Y7N:
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 1 mV / A AC
Ausgang: Koaxialkabel und isolierter BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1 A | 500 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
30 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,92*
€ 556,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01101967
ab € 151,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.