Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
OX 9062 Tragbares Oszilloskop 2 x 60 MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-OX9062
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
OX9062
EAN/GTIN:
3663653000192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Stärken
Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an.
Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle, 6 V CAT III & PROBIX Messzubehör
Beschreibung
Das OX 9062 ist ein tragbares, netzunabhängiges Digitaloszilloskop der Serie SCOPIX IV der Generation Tablet-Icons mit 2 völlig isolierten Kanälen bis 600 V und mit 60 MHz Bandbreite. Die Speichertiefe in jedem Kanal beträgt 100 KPunkte, so dass auch sehr lange Signalaufzeichnungen möglich sind.
Bedienkomfort
Der 7" WVGA TFT-Farb-Touchscreen ist auf schwarzem Hintergrund beleuchtet und garantiert beste Ablesbarkeit. Die Bedien-Menüs sind in 13 Sprachen verfügbar und das Tastenfeld sowie das Gehäuse-Design des SCOPIX IV sind auf optimalen Bedienkomfort ausgelegt.
Funktionsumfang
Das Zweikanal-Digitaloszilloskop OX 9062 mit 60 MHz verfügt wie die ganze SCOPIX IV-Serie über einen beeindruckenden Funktionsumfang bei geringstem Platzbedarf. Der 12-Bit-A/D-Wandler gewährleistet eine Vertikalauflösung von 0,025 %.
Neben seinen fortschrittlichen Triggerfunktionen (Impulsbreite, Ereigniszählung, Delay) bieten die SCOPIX IV 20 automatische Messungen pro Kanal sowie Cursor-Messungen für eine umfassende Signalanalyse.
Das Oszilloskop verfügt über Standard- und erweiterte MATH-Funktionen mit denen sich für jede Kurve eine mathematische Funktion festlegen lässt, sowie über eine Skalierung in der Vertikalachse in der jeweiligen physikalischen Maßeinheit.
Dank der gleichzeitigen FFT-Analysefunktion in Echtzeit für beide Wellenformen, zusammen mit einer qualitativen Oberschwingungsanalyse, lassen sich die Signalverzerrung, die Impuls-Ansprechzeit und Rauschquellen in Logik-Schaltkreisen schnell und einfach bestimmen, so dass die Fehlersuche genau und effizient ist.
Mit dem mehrkanaligen digitalen TRMS-Multimeter lassen sich bis 200 kHz mit 8000 Digits Amplituden, Widerstände, Durchgang, Kapazität, Frequenz und Temperaturen messen, ohne die PROBIX-Sonden umstecken zu müssen. Auch Bauteiletests sind möglich. Im Multimeter-Betrieb ist auch die Recorder- bzw. Datenlogger-Funktion verfügbar. Mit ihr sind automatische grafische Aufzeichnungen von Signalen mit Datum und Uhrzeit möglich (N Dateien mit jeweils 100 000 Messwerten mit einem Erfassungstakt von 0,2 Sekunden).
Im Multimeter-Modus sind auch Leistungsmessungen möglich für Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie für den Leistungsfaktor in Einphasen- und in Drehstromnetzen.
Der mehrkanalige Oberschwingungsanalysator ermittelt für Grundfrequenzen im Bereich von 40 bis 450 Hz die Oberschwingungen in den ersten 63 Rängen.
In jeder Betriebsart sind Bildschirmkopien im *.jpg-Format möglich, sowie der Bildschirmausdruck oder der Ausdruck von gespeicherten Daten auf Netzwerkdruckern. Wartungs- und Prüfarbeiten werden dadurch besonders vereinfacht.
Für weitere Analysen der Messdaten ist das Oszilloskop optimal vernetzbar: leitungsgebunden über Ethernet oder drahtlos über WiFi, sowie über USB oder µSD-Karte.
Technische Daten
25 Direkt-Befehlstasten auf der Frontseite.
Samplingrate 2,5 GS/s im SingleShot- und maximal 100 GS/s im ETS Zoom-Modus.
Bis zu 8 Std. Batteriebetrieb, Schnell-Nachladezeit: 2 Std.
Vernetzung: Ethernet/WiFi/USB/µSD. Die Software SCOPENET für PC oder Tablet ermöglicht die Fernbedienung des Oszilloskops, das Herunterladen von Kurven oder Bildschirmkopien ganz einfach über Ihren Browser.
Große Speicherkapazität µSD-Karte mit mehr als 32 GB: SD, SDHC, SDXC zusätzlich zum internen Speicher mit 2 GB
Plug-and-Play Zubehör PROBIX: ermöglich den schnellen und risikolosen Einsatz des Oszilloskops. Die Koeffizienten, Skalenfaktoren und Maßeinheiten der Sonden sowie die Konfiguration des Kanals werden automatisch eingestellt, da die Tastköpfe, Sonden und Adapter beim Einstecken sofort erkannt werden.
Komplett: Lieferung in der Tragetasche mit dem Messzubehör.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku/Netz
Anzahl der Kanäle:
2
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
true
Frequenzbandbreite:
60 MHz
... >
Lager CGDJS
>
Labor und Ausbildung
>
Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Oszilloskop
,
handoszilloskop
,
OX 9062
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.468,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.468,10*
€ 2.937,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,01*
€ 2.902,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.414,34*
€ 2.873,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,61*
€ 2.788,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,02*
€ 2.733,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,02*
€ 2.729,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter 1000V PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0095
€ 153,98*
Zubehör
Adapter 300Hz-Filter PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0093
€ 191,53*
Zubehör
Adapter 4-20mA PROBIX mit Bananenbuchsen Ø 4 mm
Chauvin Arnoux
HX0094
€ 194,02*
Zubehör
Adapter für KFZ (Zigarettenanzünder)
Chauvin Arnoux
HX0061
€ 552,19*
Zubehör
Adapter für Thermoelement PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0035B
€ 213,35*
Zubehör
Adapter Sicherheitsbuchsen Ø 4 mm PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0033
€ 72,82*
Zubehör
Akkupack Li-Ion 5,8Ah
Chauvin Arnoux
P01296047
€ 290,46*
Zubehör
BNC-Adapter PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0031
€ 73,04*
Zubehör
Flexibler Stromwandler Ampflex / Probix Ø 24cm, 5...3500A, 10Hz…200kHz
Chauvin Arnoux
HX0072
€ 447,81*
Zubehör
Flexibler Stromwandler Miniflex / Probix Ø 35mm, 1...350A, 10Hz…3MHz
Chauvin Arnoux
HX0073
€ 589,55*
Zubehör
Ladestation für Akku Li-Ion
Chauvin Arnoux
P01102130
€ 120,83*
Zubehör
Last 50 Ohm/BNC PROBIX
Chauvin Arnoux
HX0032
€ 191,45*
Zubehör
Netzteil / Ladegerät PA40W-2
Chauvin Arnoux
P01102155
€ 313,91*
Zubehör
Satz mit 5 -Touchscreen-Stiften
Chauvin Arnoux
HX0121
€ 45,00*
Zubehör
Trageriemen für OX9000 / C.A 8345
Chauvin Arnoux
HX0122
€ 19,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.