Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX 650 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX 650 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
MX 650 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MX0650-Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX0650-Z
EAN/GTIN:
     3760171415917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Die Vielfachmesszange MX 650 AC/DC verfügt über alle Funktionen eines AC/DC-Multimeters und einer Strommesszange für Wechselstrom bis 1000 A.
Sie liegt hervorragend in der Hand und ist gut ablesbar.

MX650, Technische Daten:
4.000 Punkte-Anzeigen
Bargraph mit 42 Segmenten
Umschließungsdurchmesser von 40 mm
AC-Strom: 0,05 A bis 1000 A
AC-Spannung: 0,5 V bis 750 V
DC-Spannung: 0,2 V bis 1000 V
Widerstand: 0,2 Ω bis 4 kΩ
Frequenz: 10 Hz bis 4 kHz (für A) / 10 kHz (für V)
akustische Durchgangsprüfung, Diodenprüfung
Installationskategorie: EN 61010 600 V CAT III
Funktionen:
HOLD (Einfrieren der Anzeige)
PEAK (Erfassung von Signalen von 1 ms)
MIN-MAX
REL (relative Messung)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05 A | 1000 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
36 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, MX 650, Stromzange, Multimeterzange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 303,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
€ 11,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
€ 31,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.