Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Tastkopf PROBIX 1:10 500MHz 300V CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Tastkopf PROBIX 1:10 500MHz 300V CAT III
Elektronischer Tastkopf PROBIX 1:10 500MHz 300V CAT III
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HX0130
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0130
EAN/GTIN:
     3760171418314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Zubehör für Handscopes und SCOPIX Oszilloskope. Tastkopf für die Spannungsmessung (Hochfrequenz HF). Ermöglicht direktes Ablesen des Messwerts durch automatische Skalierung (keine Einstellung am SCOPIX-Oszilloskop erforderlich). 2 konfigurierbare Tasten für Fernbedienung des SCOPIX. 300 V, Bandbreite 500 MHz. Dämpfung 10:1. Mit LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
false
Stecktechnik:
sonstige
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.