Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
DOX 3304 Dig. Oszilloskop 4x300 MHz, Farbdisplay, 8"
Artikel-Nr.:
     CGDJS-DOX3304
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     DOX3304
EAN/GTIN:
     3760171419762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
300mhz oszilloskope
Beschreibung
Das DOX3304 ist ein komplettes Digital-Oszilloskop mit eingebautem arbiträrem Signalgenerator bis 25 MHz. Es verfügt über digitale Spitzentechnologie, um die hohen Anforderungen von Benutzern in den unterschiedlichsten Bereichen zu erfüllen:
- für Entwickler, Fertigungs- und Wartungstechniker in der Elektronik, in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und Peripherie-Geräten
- in der Automobil- und Industrie-Elektronik
- in der Automatisierungstechnik

Das Oszilloskop in SPO-Technik bietet leistungsstarke Funktionen:
- digitale Triggerung,
- Decodierung von seriellen Bussen,
- einen MSO-Logik-Eingang für einen 8-Kanal-Logikanalyse-Tastkopf
- umfassende MATH-Funktionen in jedem Kanal
- statistische Erfassung von Ereignissen.

Die zuverlässige Erkennung von Fehlern und Ereignissen ist durch die Erfassung von bis zu 110 000 Wellenformen pro Sekunde optimiert.
Der 8-Zoll-Farbbildschirm verfügt über 256 Farbpegel zur deutlichen Kurvendarstellung in unterschiedlichen Farbintensitäten. Weiterhin ist die Helligkeit der Kurven einstellbar, um die Anzeige der Kurven zu optimieren.
Die große segmentierbare Speichertiefe mit 28 MPunkten (1 Kanal) und die hohe Samplingrate von 2 GS/s ermöglichen die Erfassung von schnellen Transienten.

Zusätzlich zu den klassischen Triggermöglichkeiten verfügt das Gerät über komplexe Triggerfunktionen für die fortschrittliche Elektronik:
- “Pattern trigger” für die Triggerung auf Logik-Signale (and, or, nand, nor)
- “Runt trigger” für die Triggerung auf Impulsformen
- “Interval trigger” für die Triggerung auf Signalzustände (steigende, fallende Flanke oder “Dropout” für die BURST-Signalanalyse mit Dimensionierung eines zentralen Triggerfensters (windows) mit absolutem oder relativem Delta).
Mit dem leistungsfähigen Statistik-Modus lassen sich Ereignisse in aufgezeichneten Signalen suchen oder die Signalstabilität analysieren durch Messung der Standardabweichungen.

Mit der PC-Software EASYSCOPE lassen sich über USB- oder ETHERNET-Anbindung:
- Signalinformationen erfassen und ohne besondere Programmierung in vor Ort erstellte oder auf gespeicherten Daten beruhende Berichte einarbeiten
- das DOX-Oszilloskop über die PC-Verbindung einstellen und programmieren
- Bildschirm-Hardcopies der TRACE-Dateien ausdrucken
- ferngesteuerte Tests vornehmen.

Über einen USB-Anschluss und mit der PC-Software EASYWAVE kann der Anwender:
- im Oszilloskop dargestellte Kurven importieren
- Signale verändern durch nachzeichnen, MATH-Funktionen usw…
- Signale in den Speicher des Signalgenerators eingeben (dazu sind 4 ARB-Speicher vorhanden)
- Gespeicherte Arbiträr-Signale aus dem Speicher auslesen.

Technische Daten:
- Bandbreite: 300 MHz - 4 Kanäle 1 MΩ oder 50 Ω
- Vertikalempfindlichkeit: 12 Bereiche von 2 mV/div bis 10 V/div – Genauigkeit  3% – 8 Bit Auflösung
- 32 automatische Messungen und Messungen mit Cursor
- FFT-Berechnung in den 4 Kanälen über 1 024 Punkte gleichzeitig, mit Wellenform
- Zeitbasis: 1 ns/div bis 50 s/div im Oszilloskop-Betrieb
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzahl der Kanäle:
4
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Monitor:
Farbe/digital
Durchgangsprüfung/Diodentest:
false
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Referenzsignalformen:
true
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
true
Temperaturmessung:
false
Frequenzbandbreite:
300 MHz
Weitere Suchbegriffe: DOX 3304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.001,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.303,90*
€ 6.311,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.247,90*
€ 6.245,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.172,73*
€ 6.155,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.001,88*
€ 5.952,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.