Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Mini-Hebelumschaltknarre 1/4", ELOFORT-23K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits 1/4"
Bits 1/4"
6-3
Detail
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0023000036000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0023000036000
EAN/GTIN:
     4022989127017
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
Sonderstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Länge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: elora umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Bit-Mini-Hebelumschaltknarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0021000011000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0021000021000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0021000031000
ab € 0,59*
Zubehör
Elora
0020000011000
ab € 0,56*
Zubehör
Elora
0020000031000
ab € 0,56*
Zubehör
Elora
0022000031000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0022000041000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0022000051000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000061000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000071000
ab € 0,91*
Zubehör
Elora
0022000081000
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.