Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits 1/4", für Kreuzschlitzschrauben PZ, ELOFORT-21-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits 1/4"
Bits 1/4"
6-3
Detail
pozi
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0021000011000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0021000011000
EAN/GTIN:
     4022989009917
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Ausführung:
Sonderstahl
Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz1 1/4 25mm, bit (pozidriv), bit pz 1, Bits 1/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0023000026000
ab € 2,57*
Zubehör
Elora
0023000016000
ab € 5,57*
Zubehör
Elora
0023000036000
ab € 12,22*
Zubehör
Elora
0023000056000
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.