Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form A, ELOFORT-3-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELOFORT-3-6MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELOFORT-3-6MM
Detail
Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form A, ELOFORT-3-15 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0003000151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0003000151000
EAN/GTIN:
     4022989002123
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3113, Form A/ISO 3318
Schlüssel-Ringseiten mit FORDRIVE-Profil

Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Länge:
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0203000082000
ab € 8,15*
Ähnlich
Elora
0003000061000
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.