Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form A, ELOFORT-3-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELOFORT-3-6MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM A, ELOFORT-3-6MM
Detail
Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form A, ELOFORT-3-6 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0003000061000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0003000061000
EAN/GTIN:
     4022989001676
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3113, Form A/ISO 3318
Schlüssel-Ringseiten mit FORDRIVE-Profil

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0203000082000
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.