Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
QNAP TS-1232PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-9445
Hersteller:
QNAP
Herst.-Nr.:
TS-1232PXU-RP-4G
EAN/GTIN:
04713213518120
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
TS-1232PXU-RP
Quad-Core 1,7GHz Rackmount NAS mit 10GbE SFP+ und 2,5GbE Ports und redundanter Stromversorgung für KMU IT Umgebungen
Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-1232PXU-RP eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-1232PXU-RP unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung von Cloud Gateways war der Aufbau einer neuen hybriden Cloud Speicherlösung noch nie einfacher. Zudem verfügt das TS-1232PXU-RP über eine redundante Stromversorgung, um den unterbrechungsfreien Betrieb von unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Höhere Leistung x schnellerer Durchsatz
Das TS-1232PXU-RP ist mit einem Annapurna Labs Alpine AL-324 ARM® Cortex®-A57 Quad-Core 1,7 GHz Prozessor mit 4 GB DDR4 RAM (erweiterbar auf 16 GB) und SATA 6Gb/s Laufwerken ausgestattet, um eine höhere Leistung zu erzielen. Mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-1232PXU-RP eine unglaubliche Bandbreite für High-Speed Dateizugriff, Sicherung/Wiederherstellung und Medienübertragung und ermöglicht gleichzeitig die flexible Zuweisung von Netzwerkressourcen für individuelle Anwendungen und Dienste.
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern
QNAP bietet verschiedene High-Speed Netzwerklösungen zu günstigen Preisen an. Die QSW Netzwerk Switches bieten managed und unmanaged 10GbE- und 2,5GbE Optionen für den Aufbau von High-Speed Netzwerken. QNAP bietet außerdem 10GbE / 5GbE / 2,5GbE Netzwerk Erweiterungskarten und einen USB-auf-5GbE Adapter für Windows® / Linux® Geräte, so dass all Ihre Workstations die Vorteile von High-Speed Netzwerken nutzen können.
Steigerung der NAS Leistung mit SSDs
Da SSDs immer günstiger werden, kann die Verwendung von SSDs in einem NAS die Leistung ohne hohe Investitionen verbessern. Das TS-1232PXU-RP unterstützt die SSD-Cache Technologie, Qtier™ Auto-Tiering Speicher sowie SSD Overprovisioning und hilft Ihnen so, Speicherleistung, Speicherzuweisung und IT-Kosten in Einklang zu bringen.
Multipoint Datei-Backup, Zugriff und Synchronisation
HBS (Hybrid Backup Sync) konsolidiert Datensicherung, Wiederherstellung und Datensynchronisation. Mit der 10GbE High-Speed Konnektivität können Sie Daten einfach sichern oder mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder Cloud-Speicher synchronisieren, um eine zuverlässige Notfallwiederherstellungslösung aufzubauen. Qsync macht aus dem TS-1232PXU-RP ein sicheres, hochkapazitives Rechenzentrum für die Dateisynchronisation. Jede auf das TS-1232PXU-RP hochgeladene Datei wird sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt, z.B. Computern, Notebooks, und Mobilgeräten. Sie können auch gemeinsame Ordner synchronisieren oder Teamordner erstellen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.
Einfaches Auffinden und automatisches Organisieren von Dateien und Fotos
Das TS-1232PXU-RP bietet mehr Komfort bei der Verwaltung von Dateien. Sie können Dateien mit Qsirch schnell finden, Fotos mit QuMagie organisieren und mit Qfiling automatisch archivieren.
Sicheres Backup von Google™ Workspace und Microsoft 365®
Der Komfort von Service (SaaS) Lösungen wie Google™ Workspace und Microsoft 365® hat dazu geführt, dass sie von vielen Unternehmen und Organisationen genutzt wird. Vielen Benutzern gelingt es jedoch nicht, diese Cloud Daten vor Datenverlust, Beschränkungen bei der Datenwiederherstellung und menschlichen Fehlern zu schützen. Das TS-1232PXU-RP enthält QNAP Boxafe, mit dem Sie Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft 365® sichern können, um eine zusätzliche Datenschutzebene für Business Cloud Daten bereitzustellen.
Latenzarmer Zugriff auf Cloud-Daten mit Cloud-Storage-Gateways
Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-1232PXU-RP können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.
Flexible Erweiterung der Speicherkapazität bei Bedarf
Die Speicherkapazität des TS-1232PXU-RP kann ganz einfach erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen zu begegnen. Schließen Sie einfach ein QNAP TR RAID Erweiterungsgehäuse oder TL JBOD an, um den Speicherplatz nach Bedarf zu erweitern. Mit der Virtual JBOD (VJBOD) Technologie von QNAP kann der ungenutzte Speicherplatz des TS-1232PXU-RP auch zur Erweiterung des Speicherplatzes anderer QNAP NAS verwendet werden.
Redundante Stromversorgung für zuverlässige Dienste
Das TS-1232PXU-RP ist mit einer redundanten Stromversorgung ausgestattet, um eine maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. In Kombination mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Ports können Ihre Unternehmen den 24/7-Betrieb problemlos aufrechterhalten und eine günstige und zuverlässige Speicherlösung garantieren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
NAS
CPU
AnnapurnaLabs Alpine AL-324 64-Bit ARM® Cortex-A57 4-Core 1,7GHz Prozessor
CPU-Architektur
64-Bit ARM
Gleitkommaeinheit
Ja
Verschlüsselungsengine
Ja
Arbeitsspeicher
16 GB (1 x 16 GB)
Speichersteckplatz
1 x UDIMM DDR4
Flash-Speicher
512 MB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht
12 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Hot-Swap-fähig
Ja
2,5 Gigabit-Ethernet-Port
2 x
10 Gigabit-Ethernet-Port
2 x
Wake on LAN (WOL)
Ja
PCIe-Steckplatz
1: PCIe Gen 2 x2
USB 3.2 Gen 1 Port
4
Formfaktor
2HE-Rackmount
Netzteil
250W (x2) PSU, 100 - 240V
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch
69.191 W
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Storage Server
,
storage server
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.552,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,76*
€ 1.847,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,38*
€ 1.841,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,85*
€ 1.795,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,02*
€ 1.760,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,59*
€ 1.710,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
€ 176,55*
Zubehör
Samsung MZ-7L31T900 2.5" 1,92 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
€ 278,37*
Zubehör
Samsung MZ7L3960HCJR-00A07 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
€ 168,14*
Zubehör
Samsung PM893 480 GB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung
MZ-7L348000
€ 103,90*
Zubehör
Seagate Exos 7E10, interne 8-TB-HDD – 3,5 Zoll, 512e/4Kn SAS 6 Gb/s, 7.200 U/min, 256 MB Cache, 2 Mio. MTBF (ST8000NM017B)
Seagate
ST8000NM017B
€ 157,40*
Zubehör
Seagate Exos X18 18-TB-HDD – 3,5 Zoll Hyperscale SATA 6 Gb/s, verbessertes Caching (ST18000NM000J)
Seagate
ST18000NM000J
€ 292,69*
Zubehör
Western Digital Gold WD122KRYZ Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD122KRYZ
€ 272,70*
Zubehör
Western Digital Gold WD203KRYZ Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD203KRYZ
€ 406,39*
Zubehör
Western Digital Gold WD6004FRYZ Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD6004FRYZ
€ 185,17*
Zubehör
Western Digital Gold WD8005FRYZ Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD8005FRYZ
€ 196,44*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
€ 88,07*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD60EFPX Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD60EFPX
€ 149,84*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD122KFBX
€ 285,08*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD161KFGX
€ 319,92*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD2002FFSX
€ 105,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.