Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CPV14-M1H-5JS-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-9211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161361
EAN/GTIN:
     04052568012359
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
FESTO CPV14-M1H-5JS-1/8 Magnetventil

Magnetventil CPV14-M1H-5JS-1/8 für Ventilinsel CPV. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Weitere Informationen:
Sonstiges
Betriebsdruck ab
-0.9 bar
Betriebsdruck bis
10 bar
Korrosionsbeständigkeit
Klasse 2
Nennweite
MM
Typ-Kurzzeichen
CPV14
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur
;; GC
Werkstoff-Hinweis
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Messing
POM
PPS
Stahl
Produktgewicht
G
Mediumstemperatur
;; GC
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck
;; BAR
Symbol
00991683
Werkstoff Dichtungen
HNBR
NBR
Betätigungsart
elektrisch
Steuerart
vorgesteuert
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 4
G1/8
Normalnenndurchfluss
L2
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Abluftfunktion
nicht drosselbar
Dichtprinzip
weich
Steuerluftversorgung
extern
intern
Schutzart
IP65
Steuerdruck
;; BAR
Schaltzeit um
MS
Einschaltdauer
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Handhilfsbetätigung
rastend
tastend
Lagertemperatur
;; GC
Überdeckung
positive Überdeckung
C-Wert
LSB
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
MIS
Anschluss Steuerluft 12/14
Sammelanschluss
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilgröße
MM
Elektrische Leistungsaufnahme
W
Anschluss Steuerabluft 82/84
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst
Sammelanschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,4799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,6624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.