Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger BC Free Notebook-Tasche 35,6 cm 14" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear BC Free 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Wenger/SwissGear BC Free 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Wenger/SwissGear BC Free 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Wenger/SwissGear BC Free 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Wenger/SwissGear BC Free 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8847
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612279
EAN/GTIN:
     07613329169957
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Wenger BC Free Notebook-Tasche 35,6 cm 14" Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Wenger BC Free - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Produktmaterial: Material aus recycelten PET-Flaschen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35 cm x 6 cm x 26 cm Gewicht: 380 g Notebook-Kompatibilität: 35,6 cm (14") Funktionen: Zwei Griffe, gepolstertes Notebook-Fach, SmartOrg Organizer Tragegurt: Tragegriffe oben, einstellbarer gepolsterter Schulterriemen

Wenger BC Free Notebook–Tasche 35,6 cm 14" Schwarz

Produktbeschreibung:

Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester,Recycled PET · Notebooktaschen–Besonderheiten: Check–in Fach für Laptops und Tablets · Passend für (Notebook–Displaygrößen): 35,8 cm (14,1") · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Taschen–Ausführung: Toploader

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Produktmaterial
Material aus recycelten PET–Flaschen
Breite
35 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
380 g
Notebook–Kompatibilität
35,6 cm (14")
Funktionen
Zwei Griffe, gepolstertes Notebook–Fach, SmartOrg Organizer
Tragegurt
Tragegriffe oben, einstellbarer gepolsterter Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss
Kapazität
5 Liter
Farbe
Schwarz

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
260 mm
Dicke
60 mm
Gewicht
380 g
Volumen (l)
5 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.