Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-BL05-5TX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Switch (unmanaged), unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
Netzwerk-Switch (unmanaged), unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8411
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1240840000
EAN/GTIN:
     04050118028737
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Die Basic Line von Weidmüller besteht aus unmanaged Plug & Play Switches in einem robusten IP30 geschützten Aluminium-Gehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar und bieten eine kostengünstige Lösung für industrielle Ethernet Netzwerke. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Alle Geräte wurden für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen entwickelt und verfügen über internationale Zulassungen, wie CE, cULus, Class I Div. 2 / Atex und DNV / GL und sind somit international in vielen Applikationen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
ROHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Puffergröße
512 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3040780 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
175 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 194,52*
Zubehör
Weidmüller
1504450000
€ 5,03*
Zubehör
Weidmüller
1348590000
€ 112,45*
Zubehör
RS Pro
557155
€ 48,06*
Zubehör
RS Pro
467412
€ 11,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.