Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-8050
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ4092S
EAN/GTIN:
04052792032321
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Produktinformationen "Patchkabel mlit Cat.7 Rohkabel, grau 10m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Das Rohkabel ist bis 800 MHz getestet und flammwidrig. Die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10G BASE-T) und Strecken bis 100m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel 10m
,
patchkabel
,
patchkabel cat6a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 1 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4032S
€ 1,63*
Sonstiges
LogiLink 1 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4031S
€ 1,63*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4042S
€ 1,92*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4043S
€ 1,92*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4041S
€ 1,94*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4093S
€ 7,36*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4091S
€ 7,50*
Sonstiges
LogiLink 15 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4103S
€ 10,52*
Sonstiges
LogiLink 15 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4101S
€ 10,59*
Sonstiges
LogiLink 15m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4102S
€ 10,29*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4033S
€ 1,65*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4112S
€ 13,48*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4113S
€ 13,41*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4111S
€ 13,43*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4052S
€ 2,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.