Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL76 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL76 Messleitung
Fluke TL76 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-779
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2032684
EAN/GTIN:
     00095969207607
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
  • Ein Paar 1,5 Meter lange Silikonmessleitungen (rot, schwarz) mit rechtwinkligem abgeschirmtem Bananenstecker
  • Angespitzte 4-mm-Bananenstecker (abnehmbar) für den Einsatz in europäischen Wandsteckdosen (4 mm )
  • Angespitzter 4-mm-Bananenstecker kann abgenommen werden, um leichter Zugang zu den Reihenklemmen (2 mm ) zu bekommen
  • Abnehmbare, isolierte IC-Schutzkappen ermöglichen das Prüfen von eng nebeneinander liegenden Leitungen sowie die Einhaltung von GS38.
  • Messkategorie CAT II, 1000 V, 10 A
  • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nur mit Schutzkappe
  • Ein Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximum Operationshöhe
1.5 m
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Messkategorie unterstützt
CAT IV
Exponierte Sondenspitzenlänge (min.)
2 mm
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
4 mm
Kompatible Produkte
Fluke 175, 177, 179, 287, 289, 705, 707, 707Ex, 709, 709H, 712 RTD, 715, 724, 787, 789, 83V, 87V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
€ 479,18*
Zubehör
Fluke
665091
€ 966,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.