Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD9-00004 - MICROSOFT SURFACE DOCKINGSTATION FOR SURFACE BOOK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft PD9-00004 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7640
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PD9-00004
EAN/GTIN:
     00885370996357
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
MICROSOFT SURFACE DOCKINGSTATION FOR SURFACE BOOK 2

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
550 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Book Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Book 2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Mini DisplayPorts
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Externes Netzteil
Ja
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 386,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,04*
€ 424,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.