Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Mikrowelle
>
Mikrowellen-Geschirr
>
Mikrowellenhaube
>
Artikel
Westmark 22452270 Mikrowellengeschirr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-7523
Hersteller:
Westmark
Herst.-Nr.:
22452270
EAN/GTIN:
04004094224577
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr
Mikrowellen-Teller-Abdeckhaube, ø 25 cm
- mit 3 Einteilungen
- kein unerwünschtes Vermischen der Speisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Plate lid
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
63 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
,
Mikrowellen-Haube
,
Mikrowellenabdeckaube
,
Mikrowellenhaube
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller melamin
,
mikrowellenhaube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.