Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1873425 Herst.-Nr.: SC0217 EAN/GTIN: 00644824914886 |
| |
|
|  |  |
 | Raspberry Pi - Netzteil - 15.3 Watt - 3 A (24 pin USB-C) - Schwarz - Europa Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB Netzteil |  | Ausgangsspannung | 5.1 V |  | Ausgangsstrom | 3 A |  | Ausgangsleistung | 15.3 W |  | Entwickelt für | Raspberry Pi 4 Model B und Raspberry Pi 400 computers |  | Ausgangsstecker | USB Type-C |  | Kabellänge | 1.5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,63* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,49* | € 8,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,49* | € 8,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,52* | € 8,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 763,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|