|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-7245 Herst.-Nr.: SDSSDE61-1T00-G25 EAN/GTIN: 00619659182557 |
| |
|
|  |  |
 | SANDISK EXTREME PORTABLE 1TB EXTERN USB3.1 Gen2
Originale Neuware mit voller Herstellergarantie. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Passwortschutz | Ja |  | Hardwareverschlüsselung | Ja |  | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |  | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |  | NVMe | Ja |  | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |  | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52.42 mm |  | Tiefe | 8.95 mm |  | Höhe | 100.54 mm |  | Gewicht | 52 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C |  | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives 1tb, external hdd, ssd festplatte extern |
|  |  |
| |