Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz seidenmatt RAL 9005 400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62870
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     655814
EAN/GTIN:
     04048500655814
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Mattlack

Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz seidenmatt RAL 9005 400 ml Spraydose


hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Glanzgrad
seidenmatt
Farbe
tiefschwarz
RAL
9005
Marke
DUPLI-COLOR
Faktor
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
Hochentzündlich
ja
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - Signalwörter
Gefahr
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
276.30
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Klasse
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
GHS07
REACH - H-Sätze
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
VERORDNUNGWERT
2
VERORDNUNGNAME
Gefahrgut - Beförderungskategorie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,66*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
Motip Dupli
703072
€ 11,46*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.