|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-62413 Herst.-Nr.: 4000386541 EAN/GTIN: 04015448875802 |
| |
|
|  |  |
 | Desinfektions- u.Spender H165xB95xT290ca.mm ABS m.Hebel weiß 1l PROMAT manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender · frei befüllbar · Gehäuse aus ABS Kunststoff · Füllstandanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet · zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl. Montageset · langlebige Kunststoffpumpe · Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labors, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie und überall da, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß Weitere Informationen: Sonstiges | Höhe ca. | 165 mm |  | Breite ca. | 95 mm |  | Tiefe ca. | 290 mm |  | Inhalt | 1 l |  | Material | ABS |  | Ausführung | mit Hebel |  | Marke | PROMAT |  | BatterieV - relevant | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, armhebelspender 1000 ml |
|  |  |
| |