Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB Stick Store´n´ Go Pinstripe black 8GB 49062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim PinStripe - USB-Stick 8 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 8 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 8 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 8 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 8 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-58593
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49062
EAN/GTIN:
     00023942490623
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim USB Stick, Store´n´ Go Pinstripe, black, P-Blist, 8GB 49062
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
95.25 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7 Mac OS 9 + Linux 2.4.0 +
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
€ 4,05*
Zubehör
Verbatim
49455
€ 4,913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.