Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV T8 25W G13 UVC Philips T8 Entkeimungslampe UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57970
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64161840
EAN/GTIN:
     08711500641618
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV T8 25W G13 UVC
Philips T8 Entkeimungslampe UV-C

Marke: Philips
Betriebsspannung: 46V
Lampenleistung: 25W
Stromstärke: 600mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T8
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 451.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Ursprungsland: Poland

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HNS 25W G13
Referenz: GE G25T8
Referenz: Philips TUV TL-D 25W LLUVC
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
0 kWh
Lampenbezeichnung
T8
Lampenform
Stab
Lampenleistung
25 W W
Länge
451.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer
9000 h
Rohrdurchmesser
26 mm mm
Schnellstart
ja
Sockel
G13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61866510
€ 27,37*
Ähnlich
Philips
72617940
€ 16,88*
Ähnlich
Philips
72620940
€ 21,40*
Ähnlich
Philips
89392540
€ 60,96*
Ähnlich
Philips
61851110
€ 34,09*
Ähnlich
Philips
61854210
€ 19,81*
Ähnlich
Philips
NULL
€ 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.