Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
LogiLink 2m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
LogiLink 2m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5785
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP117
EAN/GTIN:
     04052792038903
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Das LogiLink Stromkabel verfügt über einen Stecker (CEE 7-VII) und eine rechtwinklige C13 Buchse (EN 60320-C13). Ideal als Stromkabel für Kaltgeräte, die an Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 2 m, cee-stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP118
€ 4,90*
Sonstiges
LogiLink
CP119
€ 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.