Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
LogiLink 5m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
LogiLink 5m, CEE 7-7/C13 Schwarz CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29260
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP119
EAN/GTIN:
     04052792038927
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Das LogiLink Stromkabel verfügt über einen Stecker (CEE 7-VII) und eine rechtwinklige C13 Buchse (EN 60320-C13). Ideal als Stromkabel für Kaltgeräte, die an Steckdosen angeschlossen werden sollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätekabel 5m, cee-stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP117
€ 2,74*
Sonstiges
LogiLink
CP118
€ 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.