Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeromat Wirkstoff-Set 2000 Grapefruit stark 4x100 ml Fl/Pk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Solution Aeron Toilette Grapefruit Luftneutralisator 4 x 100 ml Bietet eine angenehm schnelle & langanhaltende Frischewirkung 4 x 100 ml
Solution Aeron Toilette Grapefruit Luftneutralisator 4 x 100 ml Bietet eine angenehm schnelle & langanhaltende Frischewirkung 4 x 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57498
Hersteller:
     Solution Glöckner
Herst.-Nr.:
     0910
EAN/GTIN:
     04017698005183
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
geruchsbeseitiger
Aeromat Wirkstoff-Set 2000 - Grapefruit, stark, 4x100 ml Fl/Pk. , SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH - Wirkstoffe für Geruchsneutralisator Aeromat 2000 in 9 Duftnoten Mit den Aeron Wirkstoffen lässt sich eine breite Palette stark riechender Gase wirksam neutralisieren. Die Wirkstoffe werden über ein Verdunstungssystem gesteuert an die Raumluft abgegeben. Dabei wird eine zusätzliche, angenehme Frischewirkung erzielt. Bei normaler Raumtemperatur werden innerhalb von 4-6 Wochen ca. 100ml Wirkstoff verbraucht. Für Räume bis max. 100 cbm.
Weitere Informationen:
Sonstiges
GHS
GHS02
GHS07
GHS09
GHSSIGNAL
A
Gefahrenhinweis
101
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/... verwenden.
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Ausgetretene Mengen auffangen.
P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Gefahrstoff
GHS02
GHS07
GHS09
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,26*
1 Packung enthält 4 Flaschen (ab € 18,6175* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,26*
€ 108,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,56*
€ 104,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 84,82*
€ 100,94
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 80,15*
€ 95,38
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 77,20*
€ 91,87
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.